Huile entière Fuchs ECOCOOL S 100 205L
Fluide soluble d'usinage ECOCOOL S 100
Voir les informations techniquesRéférences
Fuchs :ECOCOOL S 100 205L
Rubix :5912-0620752
Fabricant :600864712

Détails articles : CONCENTRE SOLUBLE D USINAGE ECOCOOL S 100 FUT 215,05 KG
ECOCOOL® S 100 est un concentré pour préparation de solution vraie tous types de rectification sur métaux ferreux et de la fonte. C'est un produit recyclable par ultrafiltration. Il est adapté aux eaux douces. Application de 3 à 5% pour la rectification des aciers et de la fonte avec tous types de meules même à très faible grains (grains 600 à 800). De 4 à 6 % pour la rectification type centerless sur fonte et alliages ferreux. ECOCOOL® S 100 convient également pour des applications de polissage à la bande abrasive.
Informations techniques
Attributs
| Type | huile de coupe 205l |
|---|---|
| Utilisation | rectification des aciers et de la fonte avec tous types de meules même à très faible grains |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 941,87 € HT
/ 215,05 kilos
4 730,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
