Références
Fuchs :HP LUB 09
Rubix :5912-1100044
Fabricant :600394110
EAN :5031131259048

Détails articles : LUBRIFIANT AEROSOL HPLUB09 236ML ONU1950 2 CS:20G5A
Lubrifiant de haute technologie, haute résistance chimique, idéal pour la lubrification longue durée des pièces soumises à la chaleur ou aux agressions chimiques (éjecteurs de moule d’injection plastique, matrices de découpage). Agréé NSF H1.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 240 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Type | lubrifiant de haute technologie |
| Température maxi | 220 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,19 € HT
/ unité
50,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
