Ventilation assistée - Accessoire 3M 837120

Pad de remplacement odeurs gênantes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :837120
Rubix :2771-1459333
Fabricant :7000044586
EAN :4046719668762
COUSSINET DE FILTRE ANTI-ODEURS 3M ADFLO 837120

Résumé technique

Typecoussinet de filtre anti odeur

Documents

Détails articles : COUSSINET DE FILTRE ANTI-ODEURS 3M ADFLO 837120


Le tampon filtrant anti-odeur 3M™ Adflo™, référence 837120, est conçu pour améliorer le confort respiratoire des professionnels du métal en réduisant les odeurs désagréables pendant les opérations de soudage, de meulage ou de réparation.

Caractéristiques :
Ce filtre à odeurs s’utilise en complément du filtre à particules sur le système de protection respiratoire à ventilation assistée Adflo™. Il est conçu pour piéger les odeurs gênantes, telles que celles dégagées lors du soudage ou du meulage de métaux, sans pour autant se substituer à un filtre à gaz. Le filtre s’insère directement dans le support du système Adflo™ et se remplace facilement dès que le témoin du filtre à particules devient rouge ou lorsque l’autonomie de la batterie diminue anormalement. Ce produit ne remplit pas une fonction de filtration chimique, mais améliore le confort sensoriel des utilisateurs exposés à des vapeurs ou à des émanations olfactives désagréables. Ce filtre à odeurs n'est plus nécessaire en cas d'utilisation d'un filtre à gaz.

Spécifications :
- Référence produit 3M : 837120.
- Type : filtre anti-odeur de rechange.
- Compatibilité : 3M™ Adflo™ Powered Air Purifying Respirator (PAPR).
- Application recommandée : soudage, meulage, réparation des métaux, traitement des métaux.
- Remplacement : lorsque le témoin du filtre à particules est rouge, ou en cas de baisse de l’autonomie batterie (débit d'air réduit).
- Filtre non-utilisable en remplacement du filtre à gaz.
- Conditionnement : unitaire.

Informations sur la marque :
3M est une entreprise mondiale reconnue pour son engagement envers l’innovation, la qualité et la sécurité. Depuis plus de 100 ans, elle conçoit des solutions industrielles destinées à améliorer la vie quotidienne et professionnelle. 3M est présente dans plus de 70 pays et emploie des milliers de personnes. Elle est spécialisée dans la création de produits techniques pour l'industrie, la santé, la sécurité au travail et la consommation. Sa mission est de développer des produits innovants qui améliorent la performance tout en garantissant un haut niveau de protection.
Replace when particle filter indicator becomes red. Otherwise, replace whenever the battery operating time becomes too short, or when ”fully loaded” filter triggers low airflow alarm.

Points forts

- Améliore le confort respiratoire en réduisant les odeurs gênantes.
- Compatible avec les systèmes Adflo™, facilitant l'intégration dans les équipements existants.
- Remplacement simple et rapide, sans outil.
- Maintien d'une atmosphère de travail plus saine et plus supportable.
- Idéal pour les applications où les filtres à gaz ne sont pas requis.
- Permet de conserver une autonomie optimale du système respiratoire.
- Préserve les performances du système de ventilation assistée.

Applications

Le filtre à odeurs 3M™ Adflo™ est conçu exclusivement pour une utilisation avec le respirateur Adflo de 3M. Il est recommandé dans des environnements où les opérateurs sont exposés à des émanations olfactives gênantes sans présence de gaz toxiques. Il est particulièrement adapté aux ateliers de soudage, de meulage ou de réparation métallique. Les professionnels du traitement des métaux y trouveront un intérêt notable pour améliorer leur confort au quotidien.

Informations techniques


Attributs
Typecoussinet de filtre anti odeur
71,43 € HT
/ unité
85,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h