Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B55/B1440 - 889085
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874250
Mecaline :B55/B1440 - 889085
Rubix :X600-1474149
Fabricant :889085
EAN :3660338416385


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b55 |
| Longueur intérieure | 1397 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B55/B1440 B17X1397LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
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
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b55 |
| Longueur intérieure | 1397 mm |
| Longueur de référence | 1440 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 1440 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,11 € HT
/ unité
13,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h