Courroies trapézoïdales classiques Gates B112 17X2895LP/2850LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B112 17X2895LP/2850LI HIPOWER
Rubix :7608-1142938
Fabricant :900310112
EAN :5412571051322


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b112 |
| Longueur intérieure | 2850 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2850 LP 2895 B112
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b112 |
| Longueur intérieure | 2850 mm |
| Longueur de référence | 2890 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 2895 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,75 € HT
/ unité
50,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours