Courroies trapézoïdales classiques Gates B108 17X2795LP/2755LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B108 17X2795LP/2755LI HIPOWER
Rubix :7608-1142936
Fabricant :900310108
EAN :5412571051308


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b108 |
| Longueur intérieure | 2755 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2755 LP 2795 B108
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b108 |
| Longueur intérieure | 2755 mm |
| Longueur extérieure | 2824 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2795 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,17 € HT
/ unité
48,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours