Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 1700

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 1700
Rubix :0314-1047972
Fabricant :1736049
EAN :4014486038446
COURROIE 25X16 LI 1700 LP 1760

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x1700
Longueur intérieure1700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 1700 LP 1760


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x1700
Longueur intérieure1700 mm
Longueur extérieure1800 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur de référence1760 mm
40,38 HT
/ unité
48,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours