Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C99/C2570 - 889286

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C99/C2570 - 889286
Rubix :X600-1473948
Fabricant :889286
EAN :3660338418396
COURROIE C99/C2570 C22X2514LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec99
Longueur intérieure2514 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C99/C2570 C22X2514LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec99
Longueur intérieure2514 mm
Longueur extérieure2570 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2570 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 15,80
14,95 HT
/ unité
17,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h