Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 6000
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 6000
Rubix :0314-1048863
Fabricant :1621152
EAN :4014486035308





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b236 |
| Longueur intérieure | 6000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 6000 LP 6040 B236
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b236 |
| Longueur intérieure | 6000 mm |
| Longueur extérieure | 6069 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 6040 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,08 € HT
/ unité
108,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours