Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 2360
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 2360
Rubix :0314-1050072
Fabricant :1759324
EAN :4014486032345





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z93 |
| Longueur intérieure | 2360 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 2360 LP 2382 Z93
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z93 |
| Longueur intérieure | 2360 mm |
| Longueur extérieure | 2398 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 2382 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,17 € HT
/ unité
24,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours