Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C44E - 887649

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C44E - 887649
Rubix :X600-1469512
Fabricant :887649
EAN :3660338410437
COURROIE C44/C1170 C1118LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec44
Longueur intérieure1118 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C44/C1170 C1118LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec44
Longueur intérieure1118 mm
Longueur extérieure1170 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1170 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 3,10 €
2,88 € HT
/ unité
3,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours