Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A23/A620 - 888813

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A23/A620 - 888813
Rubix :X600-1474422
Fabricant :888813
EAN :3660338413667
COURROIE A23/A620 A13X584LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea23
Longueur intérieure584 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A23/A620 A13X584LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea23
Longueur intérieure584 mm
Longueur extérieure620 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence620 mm
Matièresbr
4,74 HT
/ unité
5,69 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h