Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B59.1/2E

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B59.1/2E
Rubix :X600-1469514
Fabricant :887647
EAN :3660338410413
COURROIE B59.1/2 B1511LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb59
Longueur intérieure1511 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B59.1/2 B1511LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb59
Longueur intérieure1511 mm
Longueur extérieure1511 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Matièresbr
9,11 € HT
/ unité
10,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours