Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B65/B1690 - 889098

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874258
Mecaline :B65/B1690 - 889098
Rubix :X600-1474137
Fabricant :889098
EAN :3660338416514
COURROIE B65/B1690 B17X1651LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb65
Longueur intérieure1651 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B65/B1690 B17X1651LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb65
Longueur intérieure1651 mm
Longueur extérieure1690 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1690 mm
Matièresbr
12,33 € HT
/ unité
14,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h