Courroies trapézoïdales classiques Gates A50 13X1310LP/1275LI HIPOWER

Hi-Power A

Voir les informations techniques

Références

Gates :A50 13X1310LP/1275LI HIPOWER
Rubix :7608-1142793
Fabricant :900210050
EAN :5412571049749
COURROIE 13X8 LI 1275 LP 1310 A50

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea50
Longueur intérieure1275 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1275 LP 1310 A50


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea50
Longueur intérieure1275 mm
Longueur extérieure1321 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1310 mm
Matièrecr
Section8 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
15,41 € HT
/ unité
18,49 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h