Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B140/B3600 - 888954
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874317
Mecaline :B140/B3600 - 888954
Rubix :X600-1474281
Fabricant :888954
EAN :3660338415074


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b140 |
| Longueur intérieure | 3556 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B140/B3600 B17X3556LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b140 |
| Longueur intérieure | 3556 mm |
| Longueur extérieure | 3600 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 3600 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 17,63 €
16,73 € HT
/ unité
20,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h