Coffre Heco (Industries Conesa) 138 8, Volume de rangement: 74.6 l | Charge admissible: 28.8 kg | Couleur: Bleu
COFFRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heco (Industries Conesa) :138 8
Rubix :8428-7326737



Résumé technique
| Volume de rangement | 74,6 l |
|---|---|
| Charge admissible | 28,8 kg |
| Largeur | 330 mm |
Documents
Détails articles : ARMOIRE TOLE A PORTE 5 ETAGERES 1200X600X1980
COFFRE METALLIQUE 685x330x330 SANS PLATEAU EN COULEUR BLUE MARTELÉ
Points forts
Coffres robuste et de grande capacité
Applications
Coffres industriels ou de chantiers
Informations techniques
Attributs
| Volume de rangement | 74,6 l |
|---|---|
| Charge admissible | 28,8 kg |
| Largeur | 330 mm |
| Hauteur | 330 mm |
| Longueur | 685 mm |
| Poids | 10 kg |
| Couleur | bleu |
| Matière | métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,92 € HT
/ 2 unités
538,70 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence