Armoire à portes battantes Heco (Industries Conesa) 159 2 F6, Profondeur: 680 mm | Hauteur: 1980 mm | Largeur: 1000 mm

ARMOIRES AVEC PORTES

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Heco (Industries Conesa) :159 2 F6
Rubix :8428-7326739
ARMOIRE METAL RIDEAU ET PANNEAU 1800X170X900 EP1MM 35 SUPPORTS

Résumé technique

Nombre de portes2
Hauteur1980 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ARMOIRE METAL RIDEAU ET PANNEAU 1800X170X900 EP1MM 35 SUPPORTS


ARMOIRE 5 PLATEAUX REGLABLES 1000x600x1980 EN COULEUR BLUE MARTELÉ

Points forts

Système RFID en option

Informations techniques


Attributs
Nombre de portes2
Hauteur1980 mm
Couleurbleu
Typearmoire
1 549,51 HT
/ unité
1 859,41 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.