Armoire à tiroirs Heco (Industries Conesa) 115 1 26, Profondeur: 707 mm | Hauteur: 700 mm | Largeur: 714 mm
ARMOIRE À TIROIRS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heco (Industries Conesa) :115 1 26
Rubix :8428-7298317



Documents
Détails articles : ARMOIRE 5 TIROIRS BLEU MARTELE
ARMOIRE GLISSIERES EXTENSION DOUBLE 100 KGS. 1020x707x1000 MM EN COULEUR BLUE MARTELÉ
Poids : 104,5 kg
Points forts
Grande variété de tailles et de configurations. Robuste et résistant. Système RFID en option
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 5 |
|---|---|
| Type | armoire à tiroirs |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 095,72 € HT
/ unité
2 514,86 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence