Appareil respiratoire isolant - Accessoire 3M RAS-942
Flexible d'alimentation en air
Voir les informations techniquesRéférences
3M :RAS-942
Rubix :2771-6201211
Fabricant :7100265266
Détails articles : TUYAU AIR COMPR RAS-942 POUR RAS-ASB
Le tube d'alimentation en air comprimé 3M est un tube d'alimentation en air qui fournit de l'air respirable à partir d'une source d'air propre telle qu'un compresseur, une pompe ou une bouteille d'air. Les tubes sont disponibles en différentes longueurs et offrent des connexions de haute qualité à tous les composants 3M. Les coiffes ou les pièces faciales, le tube respiratoire, le régulateur d'air alimenté et le tube d'alimentation en air comprimé sont des éléments requis dans un système homologué CE
Points forts
•Disponible en différentes longueurs
Disponible sans différents raccords - choisissez parmi les options approuvées par 3M
Pièce de rechange
Homologué CE lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système complet
Disponible sans différents raccords - choisissez parmi les options approuvées par 3M
Pièce de rechange
Homologué CE lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système complet
Applications
Compresseur;Pompe;Bouteille d'air
Informations techniques
Attributs
| Type | flexible d'alimentation en air |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,22 € HT
/ unité
68,66 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours