Références
Parker :EV30D310C
Rubix :0207-2002279
Fabricant :EV30D310C

Détails articles : ELECTROVANNE CNOMO EV 30D310C
Electrovanne de pilotage. Modèle Distributeur montage sur embase
Informations techniques
Attributs
| Type | 3/2 nf |
|---|---|
| Type de raccord | plan de pose cnomo |
| Tension | 48 V |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,58 € HT
/ unité
220,30 € TTC
- Epuisé
