Références
Asco :400127-081
Rubix :0383-2165919
Fabricant :400127-081
EAN :3661475002554




Résumé technique
| Type | bobine taille 22 classe.f 2,5w 24v/ac 50/60hz epoxy |
|---|---|
| Type de raccord | ac |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Détails articles : BOBINE TAILLE 22 CLASSE.F 2,5W 24V/AC 50/60HZ EPOXY
Taille de la bobine 22 - 50/60 Hz classe F.
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine taille 22 classe.f 2,5w 24v/ac 50/60hz epoxy |
|---|---|
| Type de raccord | ac |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
| Tension | 24 V |
| Connexion | spade plug connection |
| Max. Température d'utilisation | 155 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 € HT
/ unité
61,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h