Électrovanne Asco E238D008-002

Electrovanne 2/2 NF série 238

Voir les informations techniques

Références

Asco :E238D008-002
Rubix :0383-2166459
Fabricant :E238D008-002
EV 2/2NF ASSISTE F1/2 LB/NBR 230VCA DN15 P16B CNA

Résumé technique

Typeev 2/2nf assiste f1/2 lb/nbr 230vca dn15 p16b cna
Type de raccord1/2
Matière du corpslaiton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F1/2 LB/NBR 230VCA DN15 P16B CNA


Vanne anti-coup de bélier. Corps Laiton. Commande assistée avec membrane attelée. Adaptée aux systèmes de suspension pneumatique, au processus d'emballage systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées… Plage de température de 0 à 130°C. Viscosité maxi. admissible 37 cSt (mm2/s)

Applications

Pour air, gaz neutre, fuel léger, eau

Informations techniques


Attributs
Typeev 2/2nf assiste f1/2 lb/nbr 230vca dn15 p16b cna
Type de raccord1/2
Matière du corpslaiton
Tension230 V
Connexiong 1/2
Min. Température d'utilisation-10 °C
Max. Température d'utilisation85 °C
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service16 bar
203,18 € HT
/ unité
243,82 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h