Références
Parker :443782W
Rubix :7826-2404399
Fabricant :443782W


Résumé technique
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | bsp |
| Matière du corps | laiton |
Détails articles : VANNE 3/4 7321BCN00
Les électrovannes à commande indirecte de la série B comprennent de nombreuses options pour répondre à la demande des applications les plus difficiles dans les marchés industriels et de process, lorsqu'un contrôle précis et fiable de l'eau, des huiles légères et des liquides neutres est nécessaire. La conception solide et robuste comprend des corps en laiton et un opérateur en acier inoxydable conçu pour des millions de cycles de vie. Cette solution produit permet d'optimiser les coûts totaux de possession dans une large gamme d'applications lourdes et exigeantes dans des environnements sûrs ou difficiles, y compris ATEX.
Type d'actionnement : Piloté
Spécifications Atex Met : -
Matériau du corps : Laiton
Consommation électrique de la bobine : -
Spécifications de la bobine Met : -
Température de la bobine : -
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : -
Taille de l'orifice d'échappement : -
Coefficient de débit 1 : 140
Coefficient de débit 2 : 8,4
Fonction : Normalement fermé
Catégorie d'isolation : n/a
Température maximale du fluide : +90° C
Pression de fonctionnement maximale : 20 bar AC/DC
Médium : Eau
Température minimale du fluide : -10
Pression minimale de fonctionnement : 0,1 bar (CA ou CC)
Taille de l'orifice : 20 mm
Taille de l'orifice : G 3/4
Type d'orifice : Montage sur tube
Tension d'alimentation : -
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Laiton
Spécifications Met : -
Type de vanne : 2/2 voies
Spécifications Atex Met : -
Matériau du corps : Laiton
Consommation électrique de la bobine : -
Spécifications de la bobine Met : -
Température de la bobine : -
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : -
Taille de l'orifice d'échappement : -
Coefficient de débit 1 : 140
Coefficient de débit 2 : 8,4
Fonction : Normalement fermé
Catégorie d'isolation : n/a
Température maximale du fluide : +90° C
Pression de fonctionnement maximale : 20 bar AC/DC
Médium : Eau
Température minimale du fluide : -10
Pression minimale de fonctionnement : 0,1 bar (CA ou CC)
Taille de l'orifice : 20 mm
Taille de l'orifice : G 3/4
Type d'orifice : Montage sur tube
Tension d'alimentation : -
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Laiton
Spécifications Met : -
Type de vanne : 2/2 voies
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | bsp |
| Matière du corps | laiton |
| Connexion | bsp |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Pression mini de service | 0,1 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 686,80 € HT
/ 10 unités
2 024,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h