Électrovanne Danfoss 032U4901
Electrovanne EV310B, 3/2 voies, commande directe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :032U4901
Rubix :9476-2201181
Fabricant :032U4901
EAN :5702423179541

Documents
Détails articles : EV 3/2NF DIRECT F1/8 LB/FPM SANS BOBINE DN2 P16B
Électrovanne à commande par membrane attelée. Corps de vanne en laiton DZR. Particulièrement adaptée pour circuits fermés et pour vidange de réservoirs. Fonctionne sous pression différentielle (Delta P = 0 bar). Joint EPDM. Agréé : ACS.
Informations techniques
Attributs
| Type | 3/2 |
|---|---|
| Type de raccord | 2/3 |
| Matière du corps | laiton |
| Connexion | g 1/8 (iso 228-1) |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,95 € HT
/ unité
182,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
