Électrovanne Parker P2E-KS32C1

Hannifin Electrovanne série P2E

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :P2E-KS32C1
Rubix :0207-2171599
Fabricant :P2E-KS32C1
VANNE PILOTE EV15 3/2NF STANDARD 24VCC

Résumé technique

Typevalve d'interface modulaire
Type de raccorddin 43650c
Matière du corpsplastique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VANNE PILOTE EV15 3/2NF STANDARD 24VCC


Electrovanne 15mm 12w 24v cc
Électrovanne modulaire Parker P2E-KS32C1 pour le système PS1 : 24 V DC, 15 mm (NC). Pression max. 10 bar, -15...+60°C.

Informations techniques


Attributs
Typevalve d'interface modulaire
Type de raccorddin 43650c
Matière du corpsplastique
Tension24 V
Connexiondin 43 650 form c
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service1,3 bar
Pression maxi de service10 bar
120,07 € HT
/ unité
144,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h