Électrovanne Festo VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19

Distributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19
Rubix :0326-2561615
Fabricant :3013904
EAN :4052568268626
DISTRIBUTEUR VOFD-L12T-M32-MN-G14-8

Résumé technique

Typevofd électrovanne
Type de raccordg1/4
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR VOFD-L12T-M32-MN-G14-8


Distributeur VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=50 mm, Débit nominal normal=52 l/min, Pression de service=0 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevofd électrovanne
Type de raccordg1/4
Matière du corpsaluminium
Connexiong1/4
Min. Température d'utilisation-25 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service8 bar
208,16 € HT
/ unité
249,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours