Électrovanne SMC SY9220-5LOU-C10F-Q

Electrovanne 5/2 et 5/3 série SY9220

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY9220-5LOU-C10F-Q
Rubix :0338-2173876
DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 3/8 TUBE 10

Résumé technique

Typeélectrovanne
Type de raccordg
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 3/8 TUBE 10


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Type de raccordg
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexionp: g 1/4, r: g 1/8
Min. Température d'utilisation-10 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service7 bar
161,76 € HT
/ unité
194,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours