Cisaille Stanley 2-14-564, Capacité de coupe: 1.2 mm | Longueur: 250 mm

Cisailles Maxsteel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :2-14-564
Rubix :5511-5035425
EAN :3253562145642
CISAILLE A TOLE 250MM 2-14-564 (UC6-UU24)

Résumé technique

Capacité de coupe1,2 mm
Longueur250 mm

Documents

Détails articles : CISAILLE A TOLE 250MM 2-14-564 (UC6-UU24)


Les ciseaux Maxsteel sont fabriqués en acier allié forgé avec des mâchoires chromées. Les poignées en bi-matière offrent un confort et une meilleure prise en main. Les caractéristiques comprennent des bords de coupe dentelés pour éviter de glisser lors de la coupe d'aluminium, de feuilles de PVC, de treillis métallique, de cuir, de cuivre et de plastique. Déverrouillage automatique d'une seule main par simple pression sur la poignée.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe1,2 mm
Longueur250 mm
46,96 € HT
/ unité
56,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours