Cisaille Bessey D47, Capacité de coupe: 10 mm | Longueur: 140 mm | Longueur des mors: 31 mm
Coupe-tout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :D47
Rubix :0135-5055480
EAN :4010220024478

Documents
Détails articles : CISAILLE COUPE-TOUT L 140MM UE15
Couteaux universels et couteaux pliants
Couteau universel droit D47
-D48
-Surfaces de coupe en acier inoxydable
Couteau universel droit D47
-D48
-Surfaces de coupe en acier inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Longueur des mors | 31 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,82 € HT
/ unité
29,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
