Vérin de serrage Festo HGPP-12-A-G1

Grippeur parallèle

Voir les informations techniques
Références
Festo :HGPP-12-A-G1
Rubix :0326-2574819
Fabricant :187868
EAN :4052568148270
PINCE SER.PARAL HGPP-12-A-G1
Résumé technique
Typepince parallèle
Course du cylindre2,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPP-12-A-G1


Pince à serrage parallèle HGPP-12-A-G1 Précis, pour la détection de position via un capteur a effet Hall ou des capteurs inductifs. Avec effet de ressort de sécurité ouvrant ...-G1. Taille=12, Course par mors de pince=2,5 mm, Précision d'échange max.=0,1 mm, Répétitivité pince=<= 0,02 mm, Nombre de mors de pince=2
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepince parallèle
Course du cylindre2,5 mm
Force116 N
Diamètre vérin12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 176,58 HT
/ unité
1 411,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours