Vérin de serrage Festo BUB-HGPT-63-B

Mors

Voir les informations techniques

Références

Festo :BUB-HGPT-63-B
Rubix :0326-2567588
Fabricant :560250
EAN :4052568207106
MORS DE PINCE BUB-HGPT-63-B

Résumé technique

Typemors de pince bub-hgpt-63-b
Course du cylindre8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MORS DE PINCE BUB-HGPT-63-B


Ébauche mors de pinces BUB-HGPT-63-B compatible avec la pince avec rainure en T HGPT-…-B. Taille=63, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=1213 g

Informations techniques


Attributs
Typemors de pince bub-hgpt-63-b
Course du cylindre8 mm
Force500 N
Matière du corpsaluminium
Pression maxi de service8 bar
323,04 € HT
/ unité
387,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours