Vérin de serrage Festo BUB-HGDT-50-

Mors de pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :BUB-HGDT-50-
Rubix :0326-2576445
Fabricant :541104
EAN :4052568179618
MORS DE PINCE BUB-HGDT-50

Résumé technique

Typemors de pince brut bub-hgdt-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MORS DE PINCE BUB-HGDT-50


Ébauche mors de pinces BUB-HGDT-50- convient pour une pince à serrage concentrique HGDT. Taille=50, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=112 g

Informations techniques


Attributs
Typemors de pince brut bub-hgdt-50
Diamètre vérin50 mm
Matière du corpsaluminium
339,87 € HT
/ unité
407,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours