Vérin de serrage SMC CRB2BW40-90DZ
Actionneurs rotatifs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CRB2BW40-90DZ
Rubix :0338-2197966
Fabricant :CRB2BW40-90DZ

Résumé technique
| Type | actionneur rotatif pneumatique à palettes (série crb2, type double palette) |
|---|---|
| Course du cylindre | 90 mm |
Documents
Détails articles : ACTIONNEUR ROTATIF CRB2BW40-90DZ
Couple jusqu'à 15 Nm.
Angle de rotation : 90°,100°,180°, 270°.
Distance de réglage de l'angle jusqu'à 240°.
Plusieurs variations de la forme de l'extrémité de l'arbre (6 types).
L'emplacement de l'orifice peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial.
Plusieurs variations de montage.
Angle de rotation : 90°,100°,180°, 270°.
Distance de réglage de l'angle jusqu'à 240°.
Plusieurs variations de la forme de l'extrémité de l'arbre (6 types).
L'emplacement de l'orifice peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial.
Plusieurs variations de montage.
Verin rotatif a palette serie crb2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur rotatif pneumatique à palettes (série crb2, type double palette) |
|---|---|
| Course du cylindre | 90 mm |
| Force | 60 N |
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Matière du corps | aluminium |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,55 € HT
/ unité
486,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours