Vérin de serrage Festo HGWM-12-EZ-G6

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGWM-12-EZ-G6
Rubix :0326-2573775
Fabricant :185702
EAN :4052568144661
PINCE SER.ANGUL HGWM-12-EZ-G6

Résumé technique

Course du cylindre5,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.ANGUL HGWM-12-EZ-G6


Pince à serrage angulaire HGWM-12-EZ-G6 Micro, compensation de course. Taille=12, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=0,5 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=0,03 mm, Ange d'ouverture max.=14 deg, Répétitivité pince=<= 0,02 mm

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre5,9 mm
Force20 N
Diamètre vérin12 mm
Matière du corpsacier inoxydable
Pression maxi de service8 bar
368,78 € HT
/ unité
442,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours