• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 033)
  • Fixation et montage(36 042)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 831)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 961)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 891)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 267)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(507)
  • Outillage specifique(2 216)
  • Outillage divers(143)
  • Mesure et contrôle(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(375)
  • Outillage métiers(1 429)
  • Outillage antidéflagrant(396)
  • Outillage automobile(391)
Voir Outillage specifique
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage spécifique
  4. Outillage ''métiers''
  5. Outillage de jardin
  6. Griffe
  7. GRIFFE REMBLAI 6451 N/EMM

Griffe Mob 6451000010

Griffe À Remblai

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mob :6451000010
Rubix :0146-5267676
EAN :3303809516503
GRIFFE REMBLAI 6451 N/EMM
brand logo

Documents

Détails articles : GRIFFE REMBLAI 6451 N/EMM


Griffe à remblai sans manche.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,83 € HT
/ unité
106,60 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Griffe Wilmart 579083Griffe SAM 419-B-1, Longueur: 220 mm | Largeur: 220 mm | Poids: 0.15 kgOutillage de jardin - Accessoire / Pièce détachée Hozelock 2200P9000Outillage de jardin - Accessoire / Pièce détachée Hozelock 2200A6002Brouette Rehlko RKB1HDOutillage de jardin - Accessoire / Pièce détachée Tricoflex 2684P0000Pelle Spartex 854241, Forme de la tête: Ronde col de cygne | Manche: Sans | Hauteur: 42 cmPelle Spartex 845550, Forme de la tête: Ronde col de cygne | Manche: 1100x38,5 | Hauteur: 27 cmSécateur Bahco P3-23-F, Capacité de coupe: 25 mm | Longueur: 230 mmPelle Mob 6380270201, Forme de la tête: Ronde | Manche: FrêneOutillage de jardin - Accessoire / Pièce détachée Hozelock 2055P0000Pioche Leborgne 144504Pelle EGA Master 71617, Manche: Bois | Hauteur: 29 cmOutillage de jardin - Accessoire / Pièce détachée Tricoflex 2050P0000Sécateur Bahco P121-20-F, Capacité de coupe: 20 mm | Longueur: 200 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu