Coupe-branches Bahco P140-F, Capacité de coupe: 40 mm | Longueur: 660 mm

Ébrancheur à lames croisantes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :P140-F
Rubix :0034-5179187
EAN :7311518275372
EBRANCHEUR DE JARDIN 60 CM

Résumé technique

Capacité de coupe40 mm
Longueur660 mm

Documents

Détails articles : EBRANCHEUR DE JARDIN 60 CM


L'ébrancheur P130-P140 est conçu pour la taille des arbres et des arbustes. Sa tête de coupe à lames croisantes, associée à une lame incurvée à coupe tirante, facilite les travaux de taille et d'éclaircissage.

Caractéristiques :
Le coupe-branches Bahco est équipé d'une tête de coupe à lames croisantes (type bypass), en acier trempé. Sa lame tranchante, incurvée et à coupe tirante, maintient la branche pendant la coupe et facilite la taille.

Les manches en acier offrent une structure robuste et une prise en main confortable. Les butées en caoutchouc absorbent les chocs en fin de course afin d'améliorer le confort d'utilisation. Le modèle de 450 mm est destiné à la taille des arbustes, tandis que la version de 660 mm est adaptée aux travaux d'éclaircissage des arbres fruitiers et aux opérations d'aménagement paysager.

Spécifications :
• Type de coupe : lames croisantes
• Capacité de coupe : 40 mm
• Tête de coupe : acier trempé
• Manches : acier

Selon la référence :
• P130-F : longueur totale 450 mm ; poids 680 g
• P140-F : longueur totale 660 mm ; poids 1 010 g

Points forts

• Permet une coupe nette grâce aux lames croisantes
• Facilite la coupe en maintenant la branche avec la lame incurvée à coupe tirante
• Réduit les chocs transmis aux bras grâce aux butées en caoutchouc intégrées
• Contribue à la durabilité de la tête de coupe grâce à l'acier trempé

Applications

L'ébrancheur Bahco est destiné aux travaux de taille des arbres et des arbustes dans les jardins, les espaces verts et les aménagements paysagers. Il convient aux opérations d'entretien de la végétation, d'éclaircissage des arbres fruitiers et de coupe des branches jusqu'à 40 mm de diamètre.

Il trouve sa place auprès des jardiniers, des paysagistes, des services d'entretien des espaces verts, des collectivités et des équipes chargées de la maintenance des parcs et jardins. Les deux longueurs disponibles permettent d'adapter l'outil aux travaux sur arbustes comme aux interventions sur des branches plus éloignées.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe40 mm
Longueur660 mm
75,13 HT
/ unité
90,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h