Sécateur Knipex 94 55 200, Longueur: 200 mm

Sécateur à enclume

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :94 55 200
Rubix :7510-5312831
EAN :4003773080763
CISEAU ECLUME

Résumé technique

Longueur200 mm

Documents

Détails articles : CISEAU ECLUME


Coupe nette contre support fixe pour la coupe sans écraser de matières souples comme par ex. les profilés en caoutchouc, le PVC, cuir, bois, les tuyaux, etc. Coupe les matériaux plats jusqu'à une largeur de 40 mm et hauteur de 7,5 mm max. Capacité de coupe pour matériaux ronds jusqu'à un diamètre de 25 mm. Lame robuste, échangeable. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. corps de l'outil : acier à outils, laminé, trempé à l'huile

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
103,70 € HT
/ unité
124,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours