Sécateur Bahco P121-20-F, Capacité de coupe: 20 mm | Longueur: 200 mm
Bypass Secateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :P121-20-F
Rubix :0034-5158097
EAN :7311518275631
Documents
Détails articles : SECATEUR A UNE MAIN 121-20 CM
Le sécateur P121 de Bahco est conçu pour les travaux de taille courants sur les végétaux. Équipé de lames croisantes et d'une tête de coupe coudée et étroite, il facilite les coupes nettes ainsi que l'accès aux branches situées dans les zones denses.
Caractéristiques :
Ce sécateur est destiné aux travaux de coupe sur différents végétaux. Son système à lames croisantes offre une coupe nette. Le procédé spécial de rectification des lames limite les frottements pendant la coupe et contribue à préserver durablement le tranchant. La tête de coupe coudée facilite le positionnement de l'outil lors des opérations de taille, tandis que son profil étroit améliore l'accès aux branches situées dans les zones denses.
Robustes, les poignées en acier pressé embouti sont adaptées à un usage régulier. Le mécanisme de verrouillage par clip, positionné à l'extrémité des poignées, maintient l'outil fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce modèle multi-usages reprend une conception traditionnelle adaptée à de nombreuses opérations de taille.
Spécifications :
• Lames : croisantes
• Tête de coupe : étroite et coudée
• Poignées : acier pressé embouti
• Mécanisme de verrouillage : par clip avec fermoir métallique
• Pièces détachées : non disponibles
Spécifications par référence :
• Réf. P121-18-F : capacité de coupe 15 mm, longueur totale 180 mm, poids 225 g
• Réf. P121-20-F : capacité de coupe 20 mm, longueur totale 200 mm, poids 255 g
• Réf. P121-23-F : capacité de coupe 25 mm, longueur totale 230 mm, poids 299 g
Caractéristiques :
Ce sécateur est destiné aux travaux de coupe sur différents végétaux. Son système à lames croisantes offre une coupe nette. Le procédé spécial de rectification des lames limite les frottements pendant la coupe et contribue à préserver durablement le tranchant. La tête de coupe coudée facilite le positionnement de l'outil lors des opérations de taille, tandis que son profil étroit améliore l'accès aux branches situées dans les zones denses.
Robustes, les poignées en acier pressé embouti sont adaptées à un usage régulier. Le mécanisme de verrouillage par clip, positionné à l'extrémité des poignées, maintient l'outil fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce modèle multi-usages reprend une conception traditionnelle adaptée à de nombreuses opérations de taille.
Spécifications :
• Lames : croisantes
• Tête de coupe : étroite et coudée
• Poignées : acier pressé embouti
• Mécanisme de verrouillage : par clip avec fermoir métallique
• Pièces détachées : non disponibles
Spécifications par référence :
• Réf. P121-18-F : capacité de coupe 15 mm, longueur totale 180 mm, poids 225 g
• Réf. P121-20-F : capacité de coupe 20 mm, longueur totale 200 mm, poids 255 g
• Réf. P121-23-F : capacité de coupe 25 mm, longueur totale 230 mm, poids 299 g
Points forts
• Les lames croisantes favorisent une coupe nette
• La tête de coupe coudée et étroite facilite le positionnement de l'outil et l'accès aux branches situées dans les zones encombrées.
• L’outil se verrouille rapidement grâce au mécanisme par clip
• Le procédé de rectification des lames conserve leur tranchant et fluidifie leur mouvement lors de la coupe
• La tête de coupe coudée et étroite facilite le positionnement de l'outil et l'accès aux branches situées dans les zones encombrées.
• L’outil se verrouille rapidement grâce au mécanisme par clip
• Le procédé de rectification des lames conserve leur tranchant et fluidifie leur mouvement lors de la coupe
Applications
Ce sécateur bypass convient aux travaux d'entretien des espaces verts, des jardins, des parcs et des vergers. Il peut être utilisé pour la taille de petites branches, de rameaux et de végétaux. Il trouve sa place dans les activités d'horticulture, d'arboriculture, de viticulture ainsi que dans les services techniques chargés de l'entretien des espaces extérieurs. La tête de coupe coudée et étroite facilite les interventions lorsque les branches sont rapprochées ou difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,18 € HT
/ unité
59,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

