Gant soudeur Honeywell 2000042-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 413X4X

Green welding plus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Honeywell :2000042-10
Rubix :0491-6055400
EAN :3603835100333
GANT GREEN WELDING PLUS T10 CUIR CROUTE TOUT DOUBLE FIT
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Niveau de performance thermique (EN 407)413x4x
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT GREEN WELDING PLUS T10 CUIR CROUTE TOUT DOUBLE FIT


Gant cuir croûte, avec renfort sur la paume Coupe américaine, pouce rapporté, main entièrement doublée avec un complexe isolant, manchette doublée en toile. Jonc autour des doigts, du pouce, du papillon, côté annulaire et entre manchette et paume. Coutures au fil Kevlar® Paume de couleur jaune, dos et manchette de couleur verte Manchette de 140 mm CATEGORIE CE : II Risques intermerdiaires Conforme aux normes : EN420, EN388, EN407 et EN12477 type A.

Points forts

Allie confort du coton et isolation thermique de la bouclette. L'assemblage au fil Kevlar® garanti une excellente solidité des coutures contre la chaleur et l'usure.

Applications

Protection thermique jusqu'a 250°C. Manutentions de pièces coupantes et chaudes en milieu sec. Manipulation de pièces chaudes en verrerie ... et pour opérations de démoulage pour des températures de contact jusqu'a150°C.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Niveau de performance thermique (EN 407)413x4x
Matière principalecuir
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Longueur340 mm
Couleurjaune
Matièrecuir croûte de bovin
387,20 HT
/ 10 paires
464,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.