Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-MULTI2-1KG
Graisse pour roulements Arcanol Multi 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Schaeffler :ARCANOL-MULTI2-1KG
Rubix :0255-1028583
Fabricant :0386521290000
EAN :4026677844958


Résumé technique
| Conditionnement | boîte de 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 110 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE ARCANOL MULTI2 1KG FAG
La graisse Arcanol MULTI2 est une graisse multi-usages pour les roulements à billes jusqu'à 62 mm de diamètre extérieur. C'est une graisse spéciale pour les paliers silencieux, elle convient bien aux basses températures et est adaptée aux paliers à roulement avec des charges plus élevées et une plage de vitesse de rotation plus élevée. Les graisses pour roulements Arcanol offrent de très bonnes conditions pour un fonctionnement favorable des roulements ainsi que pour une longue durée de vie et une grande sécurité de fonctionnement des roulements. La gamme de lubrifiants est échelonnée de manière à couvrir presque tous les domaines d'application. Des méthodes de contrôle et des systèmes d'essai modernes ont permis de déterminer le domaine d'utilisation des graisses Arcanol dans différentes conditions de fonctionnement et pour des roulements de tous types. Les graisses pour roulements Arcanol ont de meilleures propriétés que les graisses normales dans tous les domaines.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte de 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 110 mm²/s |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Poids | 1 kg |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,85 € HT
/ unité
57,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h