Graisse lubrifiante SKF LHMF 300/1

LHMF 300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :LHMF 300/1
Rubix :0301-1090123
EAN :7316570526622
HUILE LHMF 300/1 BI 1L SKF

Résumé technique

Conditionnementbidon
Viscosité à 40°C116 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HUILE LHMF 300/1 BI 1L SKF


Le fluide de montage SKF LHMF 300 est spécialement conçu pour simplifier et sécuriser le montage des roulements à l'aide d’équipements hydrauliques SKF. Grâce à sa formulation anticorrosion et à sa compatibilité avec divers matériaux de joints, il garantit une protection optimale des composants mécaniques.

Caractéristiques :
Le fluide de montage LHMF 300 de SKF a été développé pour une utilisation avec les équipements hydrauliques de la marque, comme les pompes hydrauliques, les écrous HMV et l’outillage d’injection d’huile. Sa viscosité a été ajustée pour faciliter le montage par enfoncement axial. Il présente des propriétés anticorrosion renforcées et n’endommage pas les matériaux d’étanchéité comme le caoutchouc nitrile, le PTFE ou le cuir. Grâce à sa grande stabilité thermique, il assure des performances constantes sur une large plage de températures.

Spécifications :
- Couleur : ambre
- Densité à 20 °C (DIN 51757) : 0,882 g/cm³
- Point d’éclair (DIN ISO 2592) : 213 °C
- Point d’écoulement (DIN ISO 3016) : -30 °C
- Viscosité à 20 °C (DIN 51562) : 307 mm²/s
- Viscosité à 40 °C (ISO 3104) : 116 mm²/s
- Viscosité à 100 °C (ISO 3104) : 17,5 mm²/s
- Indice de viscosité : 167
- Température de fonctionnement : de -5 °C à +45 °C
- Température de stockage recommandée : de 10 °C à +50 °C
- Durée de conservation : 5 ans.

Normes :
Ce fluide de montage LHMF 300 est conforme aux normes suivantes :
- ASTM D665 A/B : garantit la résistance à la corrosion en présence d’eau, assurant la protection des pièces en acier même dans des conditions critiques ;
- ISO 4406 : certifie le niveau de propreté du fluide en définissant la concentration maximale de particules solides, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement des systèmes hydrauliques.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points forts

- Assure un montage rapide et sûr des roulements grâce à une viscosité adaptée ;
- Protège efficacement contre la corrosion dans des environnements industriels exigeants ;
- Compatible avec une large gamme de matériaux d’étanchéité sans effet agressif ;
- Reste stable sur une large plage de températures, même en conditions extrêmes ;
- Conforme aux normes industrielles de propreté et de résistance à la rouille.

Applications

Le fluide LHMF 300 est recommandé pour une utilisation avec les équipements hydrauliques SKF, tels que les pompes hydrauliques, les écrous HMV et les dispositifs d’injection d’huile. Il est idéal pour le montage de roulements selon la méthode par enfoncement axial, dans des environnements dont la température est comprise entre 0 °C et 35 °C. Il convient aux professionnels de la maintenance industrielle, aux équipes de production et aux services techniques qui cherchent à optimiser leurs opérations d’assemblage mécanique en toute sécurité.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon
Viscosité à 40°C116 mm²/s
Température mini-5 °C
Température maxi200 °C
Poids0,882 kg
Couleurambre
44,99 € HT
/ unité
53,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h