Graisse pour machine Bardahl 1770, Température maxi: 200 °C | Température mini: -20 °C | Contenance: 400 g

Graisse HTX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bardahl :1770
Rubix :4408-1126139
EAN :3266720017705
GRAISSE HTX HTE TEMP CA 400GR

Résumé technique

Conditionnementcartouche
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE HTX HTE TEMP CA 400GR


La graisse HTX est une graisse haute température formulée à partir d’huile minérale et synthétique, d’un savon inorganique pour le graissage de roulements, paliers, articulations soumis à des températures importantes et des pressions élevées.

Points forts

• Utilisable de -20°C à +200°C.
• Forme un film lubrifiant et protecteur très tenace.
• Excellente capacité de charge : protection supplémentaire dans
des conditions de lubrification limite difficiles.
• Excellente résistance à l’eau et à la vapeur.
• Protège le matériel contre l’usure, la corrosion et la rouille.
• Excellente résistance à la chaleur et à l’oxydation : longue durée
de vie et prolongement de la vie des paliers.
• Evite la cokéfaction à haute température.
• Excellente stabilité mécanique.
• Compatible avec tout type d’élastomères.

Applications

• Paliers et roulements exposés à de fortes contraintes thermiques comme dans les industries textiles, du bois, plastiques…
• Totalement insoluble à l’eau, elle est recommandée pour tous les organes soumis à des conditions difficiles d’utilisation.
• Lubrification de la plupart des mécanismes en service dans tous les secteurs industriels : TP, agricole, papeteries, cimenteries…

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche
Contenance400 g
Température mini-20 °C
Température maxi200 °C
33,28 HT
/ unité
39,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h