Graisse pour machine Loctite LB 8105, Contenance: 400 g
Graisse LB 8105 Loctite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :LB 8105
Rubix :0166-1002142
Fabricant :1117830
EAN :5010266428499

Documents
Détails articles : GRAISSE CODEX 8105 CA400ML LOCTITE UC12
La graisse LOCTITE® LB 8105™ est une solution de lubrification incolore et inodore pour les roulements, les cames, les vannes et les convoyeurs. Formulée à base d'huile minérale blanche et de silice pyrogénée avec des additifs extrême pression, elle est idéale pour lubrifier toutes les pièces en mouvement, notamment dans les industries alimentaire et pharmaceutique. Elle garantit une consistance stable, une excellente protection contre l'usure et la corrosion, ainsi qu'une performance fiable dans une plage de températures de -20°C à +150°C.
Spécifications :
- Technologie : Huile et graisse
- Nature chimique : Huile minérale blanche, silice pyrogénée, additifs EP
- Aspect : Incolore
- Odeur : Sans odeur
- Application : Lubrification de pièces en mouvement
- Masse volumique à 25 °C : 0,9 g/ml
- Consistance : NLGI 2
- Pénétration à 25 °C et 60 coups : 265 à 295 (1/10mm)
- Charge de soudure 4 billes ASTM D2596 : > 1300 N
- Indice d'usure à 1300 N : < 4,0 mm
- Usure 1 heure / 400 N : 1,0 mm
- Corrosion sur cuivre ISO 2160 : 1b après 3 h à 100 °C
- Température de fonctionnement : -20 °C à +150 °C
- Température en pointe : 170 °C.
Normes :
Ce lubrifiant LOCTITE® LB 8105™ est conforme aux normes suivantes :
- NSF H1 : Certification garantissant l'utilisation en tant que lubrifiant avec contact fortuit avec les aliments dans les zones de production alimentaire. Cette norme assure que le produit est sans danger pour un usage alimentaire ;
- ISO 6743-99 : Norme définissant la classification NLGI 2 pour la consistance de la graisse, indiquant une consistance semi-solide adaptée aux applications générales ;
- ISO 2137 : Norme mesurant la pénétration de la graisse pour évaluer sa maniabilité et sa stabilité sous contrainte mécanique ;
- ASTM D2596 : Norme relative au test 4 billes, évaluant la capacité de la graisse à résister aux charges élevées sans provoquer de soudure entre les surfaces métalliques.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Technologie : Huile et graisse
- Nature chimique : Huile minérale blanche, silice pyrogénée, additifs EP
- Aspect : Incolore
- Odeur : Sans odeur
- Application : Lubrification de pièces en mouvement
- Masse volumique à 25 °C : 0,9 g/ml
- Consistance : NLGI 2
- Pénétration à 25 °C et 60 coups : 265 à 295 (1/10mm)
- Charge de soudure 4 billes ASTM D2596 : > 1300 N
- Indice d'usure à 1300 N : < 4,0 mm
- Usure 1 heure / 400 N : 1,0 mm
- Corrosion sur cuivre ISO 2160 : 1b après 3 h à 100 °C
- Température de fonctionnement : -20 °C à +150 °C
- Température en pointe : 170 °C.
Normes :
Ce lubrifiant LOCTITE® LB 8105™ est conforme aux normes suivantes :
- NSF H1 : Certification garantissant l'utilisation en tant que lubrifiant avec contact fortuit avec les aliments dans les zones de production alimentaire. Cette norme assure que le produit est sans danger pour un usage alimentaire ;
- ISO 6743-99 : Norme définissant la classification NLGI 2 pour la consistance de la graisse, indiquant une consistance semi-solide adaptée aux applications générales ;
- ISO 2137 : Norme mesurant la pénétration de la graisse pour évaluer sa maniabilité et sa stabilité sous contrainte mécanique ;
- ASTM D2596 : Norme relative au test 4 billes, évaluant la capacité de la graisse à résister aux charges élevées sans provoquer de soudure entre les surfaces métalliques.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
LOCTITE LB 8105 is a colourless, odourless mineral grease with inorganic gel as a thickener and is ideal for bearings, valves and conveyor belts. It can withstand temperatures between -20 and +150 °C. It has the H1 NSF reg. no. 122979 and is ranked in NLGI class 2. The load in the four-ball test (welding force) is 1,300 N.
Points forts
- Réduction de l'usure des composants mobiles ;
- Excellente stabilité thermique jusqu'à 150°C ;
- Incolore et inodore pour un usage discret ;
- Certification NSF H1 assurant la conformité aux standards alimentaires ;
- Bonne résistance à la charge avec un test 4 billes > 1300 N ;
- Protection contre la corrosion sur cuivre ;
- Facilité d'application sur diverses surfaces mobiles.
- Excellente stabilité thermique jusqu'à 150°C ;
- Incolore et inodore pour un usage discret ;
- Certification NSF H1 assurant la conformité aux standards alimentaires ;
- Bonne résistance à la charge avec un test 4 billes > 1300 N ;
- Protection contre la corrosion sur cuivre ;
- Facilité d'application sur diverses surfaces mobiles.
Applications
LOCTITE® LB 8105™ est recommandé pour la lubrification de roulements, de cames, de vannes et de convoyeurs. Ce produit est idéal pour les industries alimentaire et pharmaceutique, notamment dans les zones de production où un contact fortuit avec les aliments peut se produire. Il s'applique sur toutes pièces en mouvement fonctionnant à des températures comprises entre -20°C et +150°C, garantissant ainsi une utilisation optimale dans des conditions exigeantes et réglementées.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche |
|---|---|
| Contenance | 400 g |
| Couleur | incolore |
| Gamme | -20/+150°c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,49 € HT
/ unité
60,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h