Graisse pour machine Graisse Belleville GB015R, Température maxi: 220 °C | Température mini: -30 °C | Contenance: 150 g
Graisse graphitée étiquette rouge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Graisse Belleville :GB015R
Rubix :2431-1062648
EAN :3700118500740

Documents
Détails articles : GRAISSE BELLEVILLE ROUGE TU150GR UC25
Résiste aux pressions extrêmes.
Est insoluble dans l’eau, même bouillante.
Offre une excellente tenue à l’eau de mer.
Présente une adhérence exceptionnelle.
Est insoluble dans l’eau, même bouillante.
Offre une excellente tenue à l’eau de mer.
Présente une adhérence exceptionnelle.
Points forts
Graisse haute température (- 30°C à + 400°C)
Applications
Adaptée à tous les graissages difficiles.
Idéale pour la lubrification des chaines de motos.
Recommandée pour le graissage des roulements lents, engrenages, paliers et butées.
Préconisée pour tous les mouvements soumis aux fortes pressions, aux hautes températures, aux intempéries.
Idéale pour le graissage mécanique des perforateurs.
Idéale pour la lubrification des chaines de motos.
Recommandée pour le graissage des roulements lents, engrenages, paliers et butées.
Préconisée pour tous les mouvements soumis aux fortes pressions, aux hautes températures, aux intempéries.
Idéale pour le graissage mécanique des perforateurs.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | tube |
|---|---|
| Contenance | 150 g |
| Couleur | rouge |
| Base | huile minérale |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 220 °C |
| Gamme | red |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,15 € HT
/ unité
36,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
