Goupille d'arrêt Norelem 03196-14405050, Longueur: 50 mm
Goupille d'arrêt avec poignee en l
Voir les informations techniquesRéférences
Norelem :03196-14405050
Rubix :0097-0563068
EAN :4059495034966
Détails articles : GOUPILLE ARRET POIGNEE L D1=5 L=50 03196-14405050
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,97 € HT
/ unité
49,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

