Goupille cylindrique Spartex GOCONIQ6X100Z, Diamètre: 6 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 1B
D1B ST TPR PIN TURNED
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCONIQ6X100Z
Rubix :U600-8382132
EAN :3660757493943

Détails articles : GOUPILLE CONIQUE 6X100 DIN1B ACIER DE DECOLLETAGE 1B60100
GOUPILLE CONIQUE 6X100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 1b |
| Type | goupille conique 6x100 din1b acier de decolletage 1b60100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,96 € HT
/ 50 unités
127,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
Type
goupille conique 6x100 din1b acier de decolletage 1b60100
