Goupille d'arrêt Algi equipements 1650041, Longueur: 15 mm | Diamètre: 2 mm | Matériau/finition: Acier
Goupille élastique série E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :1650041
Rubix :0474-5096034
EAN :3284660239537
Documents
Détails articles : GOUPILLE ELASTIQUE 2X15 UE100
Goupille élastique série épaisse E en acier ressort. Ne jamais emmancher une goupille dans un logement inférieur à la côte nominale D (diamètre extérieur de la goupille à l'état libre). Le diamètre recommandé de perçage pour le logement de la goupille est égale au diamètre nominal D (tolérance H12).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,27 € HT
/ 100 unités
24,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

