Goupille d'arrêt Facom U.16A45-05J3, Longueur: 158 mm
Jeu de 3 goupilles de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :U.16A45-05J3
Rubix :0139-5063880
EAN :3148516757968
Détails articles : GOUPILLE JEU U.16A45-05J3
Jeu pour U.16A32 et U.16-45. Permet le démontage des rotules de direction et de suspension. Livré avec jeu de 2 goupilles de rechange.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 45 mm |
|---|---|
| Longueur | 158 mm |
| Matériau/finition | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,68 € HT
/ jeu
18,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

