Goupille d'arrêt Algi equipements 1650128, Longueur: 60 mm
Goupille élastique série E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :1650128
Rubix :0474-5096378
EAN :3284660240007
Documents
Détails articles : GOUPILLE ELASTIQUE 4X50 UE100
Goupille élastique série épaisse E en acier ressort. Ne jamais emmancher une goupille dans un logement inférieur à la côte nominale D (diamètre extérieur de la goupille à l'état libre). Le diamètre recommandé de perçage pour le logement de la goupille est égale au diamètre nominal D (tolérance H12).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,76 € HT
/ 100 unités
52,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

